Motion
AELRPP202-010

NTN
AELRPP202-010

Unité de roulements à billes à palier à semelle – embase à 2 boulons, 5/8 po alésage, matériau en acier pressé, service léger, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02282332
N° MFRAELRPP202-010
Prix75.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELRPP202-010

Unité de roulements à billes à palier à semelle – embase à 2 boulons, 5/8 po alésage, matériau en acier pressé, service léger, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02282332
N° MFRAELRPP202-010
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
Prix75.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la base
    1.2500 po, 32.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Longueur totale
    98 mm
  • Largeur totale
    1.4950 po
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL202-010
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PP204
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359461428
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL202-010
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    AELRPP2
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359461428

Aperçu

Description du fabricant
AELRPP202-010