Motion
AS1124

NTN
AS1124

Rondelle AS
N° D’ARTICLE MI02282373
N° MFRAS1124
Prix66.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AS1124

Rondelle AS
N° D’ARTICLE MI02282373
N° MFRAS1124
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
Prix66.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    6.1024 po
  • Largeur totale
    0.0394 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359021295
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    4547359021295
  • Type de rondelle
    Rondelle d’alignement

Aperçu

Description du fabricant
AS1124 RONDELLE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon