Motion
AS204D1

NTN
AS204D1

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 0.9843 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02282375
N° MFRAS204D1
Prix32.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AS204D1

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 0.9843 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02282375
N° MFRAS204D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.9843 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5512 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po
  • Largeur totale
    0.9843 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.289 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359021530
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    AS2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359021530

Aperçu

Description du fabricant
AS204D1 BRG