Motion
ASRPP204-012

NTN
ASRPP204-012

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, Acier pressé, Usage léger
N° D’ARTICLE MI02282411
N° MFRASRPP204-012
Prix67.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASRPP204-012

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, Acier pressé, Usage léger
N° D’ARTICLE MI02282411
N° MFRASRPP204-012
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
Prix67.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.2500 po, 32.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    1.3930 po
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS204-012
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PP205
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359909661
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    AS204-012
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359909661

Aperçu

Description du fabricant
ASRPP204-012