Motion
F214D1

NTN
F214D1

Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02282533
N° MFRF214D1
Prix423.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F214D1

Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02282533
N° MFRF214D1
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
Prix423.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.9844 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.4688 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.4375 po, 2.5000 po, 65 mm
  • Profondeur globale
    85.7 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    10.0469 po
  • Poids
    8.82 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    UC214-211D1, UC214-212D1, UEL214-211D1, UEL214-212D1
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    F
  • CUP_NON
    4547359066012

Aperçu

Description du fabricant
F214D1 BRG