Motion
FC207D1

NTN
FC207D1

Boîtier à montage sur bride - Bride pilote à quatre boulons, Boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02282544
N° MFRFC207D1
Prix128.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FC207D1

Boîtier à montage sur bride - Bride pilote à quatre boulons, Boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02282544
N° MFRFC207D1
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
Prix128.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.6563 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.2500 po, 1.3125 po, 1.3750 po, 1.4375 po, 35 mm
  • Profondeur globale
    2-21/64 po
  • Diamètre de la longueur totale
    5.3125 po
  • Poids
    2.54 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    UCFC207-104D1, UCFC207-105D1, UCFC207-106D1, UCFC207-107D1, UCFC207D1
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359062663
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    FC
  • CUP_NON
    4547359062663

Aperçu

Description du fabricant
FC207D1 BRG