Motion
FC211 D1

NTN
FC211 D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 55 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02282546
N° MFRFC211 D1
Prix206.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FC211 D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 55 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02282546
N° MFRFC211 D1
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
Prix206.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    150 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    185 mm
  • Poids
    6.94 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359062724
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359062724

Aperçu

Description du fabricant
FC211D1 UNITÉ DE ROULEMENT