Motion
FH204D1

NTN
FH204D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 20 mm, 3-Bolt ronds, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02282551
N° MFRFH204D1
Prix97.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FH204D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 20 mm, 3-Bolt ronds, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02282551
N° MFRFH204D1
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
Prix97.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    32 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    110 mm
  • Poids
    1.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359063042
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359063042

Aperçu

Description du fabricant
FH204D1 BRG