Motion
FU211D1

NTN
FU211D1

Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02282589
N° MFRFU211D1
Prix143.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FU211D1

Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02282589
N° MFRFU211D1
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
Prix143.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    25 mm
  • Profondeur globale
    2-15/16 po
  • Diamètre de la longueur totale
    3.8125 po

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    UEL211-200D1, UEL211-201D1, UEL211-202D1, UEL211-203D1
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    FU
  • CUP_NON
    4547359473612

Aperçu

Description du fabricant
FU211D1 BRG