Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur143 mm
- Alésage Diamètre2-7/8 po
- Longueur totale Diamètre175 mm
- Poids7.07 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Numéro CUP du fabricant4547359473629
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de roulementBalle
- CUP_NON4547359473629
Aperçu
Description du fabricant
FU212D1 BRG