Motion
JEL207-104D1C3

NTN
JEL207-104D1C3

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.5315 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02282610
N° MFRJEL207-104D1C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
JEL207-104D1C3

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.5315 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02282610
N° MFRJEL207-104D1C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.5315 po
  • Poids
    1.321 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL207-104
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359081527
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359081527

Aperçu

Description du fabricant
JEL207-104D1C3