Motion
PL205D1

NTN
PL205D1

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction solide, fonte
N° D’ARTICLE MI02282652
N° MFRPL205D1
Prix44.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PL205D1

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction solide, fonte
N° D’ARTICLE MI02282652
N° MFRPL205D1
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
Prix44.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1250 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po, 25 mm
  • Global Hauteur  
    2.6875 po
  • Global Longueur  
    5.5000 po
  • Global Largeur  
    1.7500 po
  • Poids
    1.31 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359156638
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    PL
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • CUP_NON
    4547359156638

Aperçu

Description du fabricant
PL205D1 BRG