Motion
UC217-304D1

NTN
UC217-304D1

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 3-1/4 po, diamètre extérieur 5.9055 po, largeur 3.3740 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02282751
N° MFRUC217-304D1
Prix565.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC217-304D1

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 3-1/4 po, diamètre extérieur 5.9055 po, largeur 3.3740 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02282751
N° MFRUC217-304D1
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
Prix565.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/4 po
  • Rayon du filet
    0.0984 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.3740 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.4173 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.9055 po
  • Largeur totale
    3.3740 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    1/2-20 UNF
  • Poids
    7.919 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359233117
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18772 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14388 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359233117

Aperçu

Description du fabricant
UC217-304D1