Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.3438 po
- Alésage Diamètre7/8 po
- Largeur du boîtier1.0625 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-13/32 po
- Diamètre extérieur2.6875 po
- Global Hauteur4.5625 po
- Longueur totale2.6875 po
- Longueur totale Diamètre2.2188 po
- Largeur totale1.4063 po
- Poids1.5 lb
Détails
- Numéro de palierUC205-014D1
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- ID du boîtierFH205D1
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant4547359666045
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Roulement de rechangeUC205-014D1
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- SérieUCFH
- Normes respectéesJIS
- Type de roulementBalle
- CUP_NON4547359666045
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la circulaire
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la brochure
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Afficher l’étude de cas
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.