Motion
UCFH209-112D1

NTN
UCFH209-112D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/4 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282874
N° MFRUCFH209-112D1
Prix398.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFH209-112D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/4 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282874
N° MFRUCFH209-112D1
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
Prix398.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Largeur du boîtier
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.1875 po
  • Global Hauteur  
    6.8438 po
  • Longueur totale
    4.1875 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.1563 po
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Poids
    4.6 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC209-112D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FH209D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359214611
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209-112D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCFH
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359214611

Aperçu

Description du fabricant
UCFH209-112D1 UNITÉ DE ROULEMENT