Motion
UCHP207D1

NTN
UCHP207D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02282929
N° MFRUCHP207D1
Prix212.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCHP207D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02282929
N° MFRUCHP207D1
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
Prix212.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    95 mm
  • Largeur de la base
    2.3750 po, 60.0 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Poids
    5.1 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC207D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    HP207D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001471
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    UC207D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359001471

Aperçu

Description du fabricant
UCHP207D1