Motion
UCP201D1

NTN
UCP201D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 12 mm, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02282930
N° MFRUCP201D1
Prix91.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP201D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 12 mm, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02282930
N° MFRUCP201D1
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
Prix91.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    30.20 mm
  • Largeur de la base
    1.5000 po, 38.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Hauteur totale
    62 mm
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    38 mm
  • Poids
    1.64 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC201D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P203D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001518
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC201D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCP2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359001518

Aperçu

Description du fabricant
UCP201D1 BRG