Motion
UCPX16-303D1

NTN
UCPX16-303D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 3-3/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI02283000
N° MFRUCPX16-303D1
Prix938.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPX16-303D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 3-3/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI02283000
N° MFRUCPX16-303D1
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
Prix938.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur de la base
    4.0313 po, 102.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.1562 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Longueur totale
    15.0000 po
  • Largeur totale
    4.0472 po
  • Poids
    34.22 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX16-303D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PX16D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359224047
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14400 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX16-303D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359224047

Aperçu

Description du fabricant
UCPX16-303D1