Motion
UCT210D1

NTN
UCT210D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI02283049
N° MFRUCT210D1
Prix231.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCT210D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI02283049
N° MFRUCT210D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix231.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    4.0156 po, 102.0 mm
  • Largeur de la carrosserie
    1.9375 po; 49.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre du trou
    1.1562 po, 29.0 mm
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    151 mm
  • Largeur totale
    2.0315 po
  • Fente Espacement  
    4.0156 po
  • Poids
    5.6, 5.7 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de cadre compatible
    T210D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    T210D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT210D1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001891
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    UCT2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCT210D1 BRG