Motion
UCUP204-012D1

NTN
UCUP204-012D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, Acier, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02283066
N° MFRUCUP204-012D1
Prix147.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCUP204-012D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, Acier, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02283066
N° MFRUCUP204-012D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix147.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1875 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po, 38.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0625 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2.4375 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    1.4705 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC204-012D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • ID du boîtier
    UP204D1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359230086
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC204-012D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCUP2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359230086

Aperçu

Description du fabricant
UCUP204-012D1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon