Motion
UEL308-108D1

NTN
UEL308-108D1

Roulement à roulement à billes – Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 2.2480 po, usage intensif, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02283112
N° MFRUEL308-108D1
Prix212.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UEL308-108D1

Roulement à roulement à billes – Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 2.2480 po, usage intensif, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02283112
N° MFRUEL308-108D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix212.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6260 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    2.2480 po
  • Poids
    2.692 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL308-108
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359507522
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359507522

Aperçu

Description du fabricant
UEL308-108D1