Motion
UKP205D1

NTN
UKP205D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02283298
N° MFRUKP205D1
Prix155.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKP205D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02283298
N° MFRUKP205D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix155.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    3.7031 po
  • Poids
    1.74 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Série
    UKP2
  • CUP_NON
    4547359002386

Aperçu

Description du fabricant
UKP205D1 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good