Motion
UKP210D1

NTN
UKP210D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 50 mm, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02283304
N° MFRUKP210D1
Prix288.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKP210D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 50 mm, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02283304
N° MFRUKP210D1
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
Prix288.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Hauteur totale
    114 mm
  • Longueur totale
    206 mm
  • Poids
    5.61 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Série
    UKP2
  • CUP_NON
    4547359002430

Aperçu

Description du fabricant
UKP210D1 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon