Motion
UKP216D1

NTN
UKP216D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 80 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02283312
N° MFRUKP216D1
Prix827.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKP216D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 80 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02283312
N° MFRUKP216D1
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
Prix827.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    3.7031 po
  • Poids
    17.59 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Série
    UKP2
  • CUP_NON
    4547359002485

Aperçu

Description du fabricant
UKP216D1 BRG