Motion
24801-0988

GARLOCK KLOZURE
24801-0988

Garlock KLOZURE® EQUALIZER™ isolateur de roulement/joint de laboratoire, sans bride, PTFE chargé de graphite, arbre de 1.125 po, alésage de 2.000 po, largeur de 0.626 po
N° D’ARTICLE MI02285706
N° MFR24801-0988
Prix571.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24801-0988

Garlock KLOZURE® EQUALIZER™ isolateur de roulement/joint de laboratoire, sans bride, PTFE chargé de graphite, arbre de 1.125 po, alésage de 2.000 po, largeur de 0.626 po
N° D’ARTICLE MI02285706
N° MFR24801-0988
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
Prix571.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    +/-0.015 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur totale
    0.6260 po
  • Taille de l’arbre
    1.125 po

Détails

  • Configuration
    Sans bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    3926904590
  • Numéro CUP du fabricant
    717744079727
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Type de désalignement
    +/-0.015
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 400 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator du rotor
    PTFE rempli de graphite
  • Matériau du stator
    PTFE rempli de graphite
  • Synonyme
    Isolant de roulement;Labyrinthe; Sans contact; Efficace contre l’énergie; Sans étincelles; Barrière; Rotation; Dynamique; Rétention de la lubrification du roulement; Joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
  • Type de construction
    Égalisateur
  • Application typique
    Industrie de l’aluminium, industrie chimique, applications écoénergétiques, protection exceptionnelle des roulements, industrie alimentaire et pharmaceutique, boîtes de vitesses, industrie hydroélectrique, industrie minière, moteurs, industrie pétrolière et gazière, industrie de la production d’énergie, industrie des métaux primaires, industrie des pâtes et papiers, pompes, applications rotatives, industrie sidérurgique, industrie éolienne, autres applications industrielles
  • CUP_NON
    717744079727

Aperçu

Description du fabricant
ÉGAL À 10 % REMPLI DE CARBONE PTFE 1.125" DI
  • Les isolateurs de roulement KLOZURE EQUALIZER offrent une excellente protection des roulements pour les pompes, les moteurs et les équipements industriels avec support de roulement dans les conditions les plus difficiles
  • Le matériau en PTFE rempli offre une excellente résistance aux produits chimiques
  • Composants non usés
  • La conception de labyrinthe technique exclut la contamination tout en conservant la lubrification des roulements
  • Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Fabriqué aux États-Unis