Motion
31235-7005
Feuille de joint d’étanchéité haute pression GRAPH-LOCK® - style 3123/3125 , graphite, marque, 0.060 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI02285757
N° MFR31235-7005
Prix462.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression GRAPH-LOCK® - style 3123/3125 , graphite, marque, 0.060 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI02285757
N° MFR31235-7005
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
Prix462.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Épaisseur globale
    0.060 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.060 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Graphite
  • Code d’harmonisation
    6815100100
  • Numéro CUP du fabricant
    191074174817
  • Matériel
    Graphite
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -400 °F
  • Pression max. (bar)
    138 bars
  • Pression max. (PSI)
    2000 psi
  • Style
    3123/3125

Aperçu

Description du fabricant
31235-7005 0.060 po THX X 60 po X 60 po
  • Excellente résistance
  • Le flocon de graphite exfolié pur excelle dans des conditions extrêmes, résiste à la chaleur, à la pression et aux produits chimiques agressifs
  • Sûreté éprouvée contre le feu
  • Fiable
  • Scelle facilement sous une charge de boulon modérée et offre une rétention de couple supérieure
  • Conserve la stabilité dimensionnelle à des températures élevées
  • Scelle hermétiquement même lors des fluctuations de pression.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon