Motion
41027-3056
Joint de compression - Style : 18, 0.875 en taille, matériau de tonte en lin, construction tressée
N° D’ARTICLE MI02286209
N° MFR41027-3056
Prix29.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 18, 0.875 en taille, matériau de tonte en lin, construction tressée
N° D’ARTICLE MI02286209
N° MFR41027-3056
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
Votre prix29.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5 kg

Détails

  • Construction
    Tresse
  • Section transversale
    0.875 po
  • Type de lubrification
    Cire de vaseline et paraffine
  • Numéro CUP du fabricant
    717744935726
  • Matériel
    Rondelle de lin
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1200 pi/min
  • Pression maximale rotative
    150 psi
  • Vanne de pression maximale
    500 psi
  • Température maximale ATM
    220 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    5-9 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    18
  • CUP_NON
    717744935726

Aperçu

Description du fabricant
18 LIN VALANT DE LA VASELINE ET DE LA PARAFFINE
  • Fabriqué à partir de lin à longue fibre soigneusement sélectionné
  • Les fils sont pliés, tressés, puis complètement imprégnés d’agents lubrifiants formulés
  • Il s’agit d’une garniture tressée carrée relativement dense qui est facile à installer et à ajuster
  • Conçu pour un service optimal dans l'eau et pour diluer des solutions aqueuses jusqu'à +250F à des pressions faibles à moyennes