1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
DELAWARE MFG IND CORP
CSN05N05S11
Matériau en acier à faible teneur en carbone, 0.5000 po de diamètre de tuyau
N° D’ARTICLE MI
02286292
N° MFR
CSN05N05S11
Price
$20.56
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Overview
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Entretien des installations
Plomberie
Raccords de tuyau
DELAWARE MFG IND CORP CSN05N05S11
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DELAWARE MFG IND CORP
CSN05N05S11
Matériau en acier à faible teneur en carbone, 0.5000 po de diamètre de tuyau
N° D’ARTICLE MI
02286292
N° MFR
CSN05N05S11
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix
20.56 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Longueur totale
0.9375 po
Taille du tuyau
0.5000 po
Details
Matériel
Acier à faible teneur en carbone
Aperçu
Description du fabricant
CSN05N05S11(1/2)ADAPTATION DU FILETAGE EN AVAL.
You May Also Like
HYDAC CORP
HRS 1 A 16 PP UNC
Heavy Duty Tube Clamp - Stacking Module, 0.63 in Bore, Polypropylene Halves, 16 mm Tube/5/8 in Tube
N° D’ARTICLE MI
02651509
En stock
Factory Order
$12.80
/each
Ajouter au panier
GATES RUBBER CO
3/16 X 1/2 ROLL PIN
3/16 X 1/2 ROLL PIN
N° D’ARTICLE MI
00499549
En stock
Factory Order
$6.31
/each
Ajouter au panier
BRENNAN INDUSTRIES INC
5406-P-16-B
Male Pipe Plug - 1-11-1/2 NPTF Thread, Brass
N° D’ARTICLE MI
02478231
En stock
Factory Order
$28.72
/each
Ajouter au panier
AS RAYMOND
D11750
Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Squared and Not Ground, 8.8 mm OD, 14.5 mm Length, 0.8 mm Wire Size, 2.3200 N/mm Spring Rate
N° D’ARTICLE MI
02711735
En stock
Factory Order
$1.98
/each
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
NTH-060
NTH-060
N° D’ARTICLE MI
03183565
En stock
Factory Order
$4.85
/each
Ajouter au panier
WEATHERHEAD (DANFOSS)
ZW74708
Weatherhead E-Z Clip System A/C Refrigerant Products O-Ring
N° D’ARTICLE MI
03069142
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
CLIMAX METAL PRODUCTS CO
M2C-18-S
Metric Two-Piece Clamping Collar M2C-Series - M2C Series, Two Piece - Split, Stainless Steel - ASTM A582, Plain, 18 mm ID, 1.5000 in OD, 13 mm Wide
N° D’ARTICLE MI
02758476
En stock
In stock
$61.15
/each
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
ZSE20B-V-M5-W
ZSE20B(F), High-Precision Digital Pressure Switch, 3-Screen Display
N° D’ARTICLE MI
09897344
En stock
Factory Order
$111.50
/each
Ajouter au panier
MEGADYNE
AK79H
V-Belt Pulley - 3L, 4L, A Belt Section, 1 Groove, Bushing Required Bore Size, 7.7500 in O.D., Split Taper Bushed, H Series Bushing, Cast Iron Material
N° D’ARTICLE MI
03082037
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
THOMSON (ALTRA)
511U35F1ES2
Linear Guide Standard Ball Carriage Profile Rail - Series: 500, Narrow Long High Block, 35 mm Rail Size, 70 mm Wide, 137.1 mm Long, Load Capacity: 58838 N
N° D’ARTICLE MI
02698191
En stock
Factory Order
$1,351.00
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté