Motion
ENSEMBLE MANCHON 1015GC

FALK
1015GC SLEEVE ASSY

Manchon de couplage continu Lifelign - GC, 1015, 4.3000 po DE, acier
N° D’ARTICLE MI02286355
N° MFR1015GC SLEEVE ASSY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1015GC SLEEVE ASSY

Manchon de couplage continu Lifelign - GC, 1015, 4.3000 po DE, acier
N° D’ARTICLE MI02286355
N° MFR1015GC SLEEVE ASSY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1015
  • Manchon extérieur Diamètre  
    4.3000 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    0785193
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934110528
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    GC
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Continu
  • Capacité de couple
    20790 po

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE MANCHON 1015GC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good