Motion
H913849-90042

TIMKEN
H913849-90042

Assemblage d’entretoise dos à dos - 2.7500 po de diamètre, 5.7500 po de diamètre extérieur, 1.5625 po de largeur de cône, 1.0000 po de largeur de coupelle, classe 2 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI02286992
N° MFRH913849-90042
Prix1,842.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
H913849-90042

Assemblage d’entretoise dos à dos - 2.7500 po de diamètre, 5.7500 po de diamètre extérieur, 1.5625 po de largeur de cône, 1.0000 po de largeur de coupelle, classe 2 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI02286992
N° MFRH913849-90042
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
Prix1,842.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.7500 po
  • Largeur totale
    3.6030 po
  • Poids
    13.71 lb
  • Largeur sur les anneaux extérieurs
    2.3530 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Type d’assemblage
    Double rangée
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    H913849
  • Description
    H913849 BRG ENSEMBLE 90042
  • Conception à double rangée
    D’un dos à l’autre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893707112
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    H913800
  • CUP_NON
    053893707112

Aperçu

Description du fabricant
H913849 BRG ENSEMBLE 90042
  • Les MBA métriques 2TS en personne sont indiqués dans le numéro de pièce comme « DB »
  • Lorsqu’un dégagement axial non standard est requis, une désignation « C » est utilisée dans le numéro de pièce, ainsi que le dégagement nominal réel - La largeur globale peut varier selon la configuration de l’entretoise.