Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5700 po
- Extérieur Diamètre2.9134 po
- Global Largeur1.5748 po
- Poids1.54 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGRW237
- Description longueLe GRW237 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.5700 po avec un diamètre extérieur de 2.9134 po, une largeur de 1.5748 po, une conception droite, doublement scellé.
- Numéro de catalogue du fabricantGRW237
- Numéro CUP du fabricant085311172080
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente anti-remplissage à double rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON085311172080