Motion
2MB120 X 1-1/8

DODGE
2MB120 X 1-1/8

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 12.0000 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02287675
N° MFR2MB120 X 1-1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2MB120 X 1-1/8

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 12.0000 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02287675
N° MFR2MB120 X 1-1/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Visage Largeur  
    1.6875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6875 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.0000 po
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    775829006952
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    775829006952

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 2MB120 X 1-1/8