Motion
4B90 SK

DODGE
4B90 SK

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 9.3500 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02287759
N° MFR4B90 SK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4B90 SK

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 9.3500 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02287759
N° MFR4B90 SK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.6250 po
  • Visage Largeur  
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.3500 po
  • Poids
    17.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Numéro CUP du fabricant
    775829010188
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    775829010188

Aperçu

Description du fabricant
4B9-0 TABLEAU QD SK