Motion
5B90 PI.

DODGE
5B90 SF

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 9.3500 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02287762
N° MFR5B90 SF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
5B90 SF

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 9.3500 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02287762
N° MFR5B90 SF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.9375 po
  • Visage Largeur  
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.3500 po
  • Poids
    22.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Numéro CUP du fabricant
    775829011659
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    775829011659

Aperçu

Description du fabricant
5B9-0 TABLEAU QD SF