Motion
1VL44 X 1/2 FHP VP RABAT

DODGE
1VL44 X 1/2 FHP VP SHEAVE

Poulie à pas variable - 3L, 4L, 5L, A, section de ceinture B, 1 rainure, 4.1500 po de diamètre extérieur, finie sans rainure de clavette, 0.5000 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02287844
N° MFR1VL44 X 1/2 FHP VP SHEAVE
Prix59.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1VL44 X 1/2 FHP VP SHEAVE

Poulie à pas variable - 3L, 4L, 5L, A, section de ceinture B, 1 rainure, 4.1500 po de diamètre extérieur, finie sans rainure de clavette, 0.5000 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02287844
N° MFR1VL44 X 1/2 FHP VP SHEAVE
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
Votre prix59.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre de référence
    3.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre maximal du pas
    3.5 (3L) po, 3.8 (4L) po, 4.1 (5L) po
  • Diamètre minimal du pas
    2.7 (3L) po, 2.8 (4L) po, 3.1 (5L) po
  • Diamètre extérieur
    4.1500 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    1.75 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ne pas utiliser les caractéristiques nominales de la courroie à encoche de préhension B avec les poulies MVL
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Numéro CUP du fabricant
    775829030100
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    MVL
  • CUP_NON
    775829030100

Aperçu

Description du fabricant
MVL44 X 1/2 TABLETTE D’AJUSTEMENT
  • Applications CVCA
  • Conçu pour les applications jusqu’à 5HP
  • Plage d’alésage de 1/2 à 7/8 po
  • Emballage en vrac 20 par carton
  • Conçu pour être utilisé avec la série MFAL
  • Toutes les poulies à pas réglable sont fabriquées en fonte grise durable de classe 30