Motion
UCFH202-010D1

NTN
UCFH202-010D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po alésage, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02288019
N° MFRUCFH202-010D1
Prix196.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFH202-010D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po alésage, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02288019
N° MFRUCFH202-010D1
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
Prix196.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.2656 po
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.4375 po
  • Global Hauteur  
    4.3438 po
  • Longueur totale
    2.4375 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC202-010D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FH204D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359214352
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC202-010D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359214352

Aperçu

Description du fabricant
UCFH202-010D1 UNITÉ DE ROULEMENT