Motion
LGEM2/0.4

SKF
LGEM2/0.4

Graisse - Composition lithium, qualité NLGI 2 , taille 420 ml, contenant à cartouche, couleur noire, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -5 à 250 °F
N° D’ARTICLE MI02288256
N° MFRLGEM2/0.4
Prix34.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGEM2/0.4

Graisse - Composition lithium, qualité NLGI 2 , taille 420 ml, contenant à cartouche, couleur noire, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -5 à 250 °F
N° D’ARTICLE MI02288256
N° MFRLGEM2/0.4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    420 ml
  • Poids net
    0.88 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    11.92 lb

Détails

  • Application
    • Roulements d’éléments roulants fonctionnant à basse vitesse et à des charges très élevées • Broyeurs de mâchoires • Machines de pose de chenilles • Soulever les roues de mât • Machines de construction telles que les vérins mécaniques, les bras de grue et les crochets de grue
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Lithium
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +355 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Épaississeur de graisse
    Calcium de lithium
  • Type de lubrifiant
    LGEM 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571102207
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • Type d’huile
    Minéral
  • Gamme de produits
    LGEM 2
  • Plage de température
    -5 à 250 °F
  • CUP_NON
    7316571102207
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    0-0

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE LGEM2/0.4 (CARTATEUR 400 G) M
  • Haute stabilité à l’oxydation
  • Le disulfure de molybdène et le graphite assurent la lubrification même si l’huile se décompose