Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
- Largeur totale1 mm
- Poids0.1 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1074
- Type d’alésageRonde
- Numéro de pièce du roulement compatibleAXK6085
- Type de roulement compatiblePoussée du rouleau à aiguilles
- DescriptionRondelle de butée
- LubrificationPrévention de la rouille
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Type de produitRondelles de roulement de butée de rouleau
- Type de palier de butéeRondelles de roulement de butée de rouleau
- CUP_NON605790202643
- Type de rondelleRondelle de butée