Motion
AELFD205

NTN
AELFD205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI02288480
N° MFRAELFD205
Prix111.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELFD205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI02288480
N° MFRAELFD205
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
Prix111.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.9844 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.9844 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur du boîtier
    0.6563 po
  • Diamètre extérieur
    2.7813 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3750 po
  • Largeur totale
    1.2969 po
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL205
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FD205
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359460353
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL205
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359767391

Aperçu

Description du fabricant
AELFD205 BRG