Motion
AELS205-100D1

NTN
AELS205-100D1

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.2205 in Width, Standard Duty, Eccentric Collar Locking
N° D’ARTICLE MI02288491
N° MFRAELS205-100D1
Prix44.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELS205-100D1

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.2205 in Width, Standard Duty, Eccentric Collar Locking
N° D’ARTICLE MI02288491
N° MFRAELS205-100D1
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
Prix44.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8465 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.2205 po
  • Poids
    0.474 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359461596
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    AELS2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359461596

Aperçu

Description du fabricant
AELS205-100D1