Motion
ASFD207-106

NTN
ASFD207-106

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/8 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02288497
N° MFRASFD207-106
Prix136.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASFD207-106

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/8 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02288497
N° MFRASFD207-106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix136.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.9375 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.9375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Largeur du boîtier
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    3.6875 po
  • Longueur totale
    4.9063 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.9063 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS207-106
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FD207
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359019520
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    AS207-106
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359019520

Aperçu

Description du fabricant
ASFD207-106
  • Boîtier léger à bride en fonte pour les applications légères nécessitant une unité compacte
  • Insert de roulement à billes radial à double joint d'étanchéité léger avec un anneau intérieur étroit qui accepte les charges radiales modérées et les charges de poussée légère ou combinées
  • Les joints de contact à lèvre en caoutchouc synthétique des deux côtés du roulement maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur
  • Verrouillage de la vis d'arrêt à bille pour un maintien de contact à trois points sur l'arbre
  • Raccord de graissage en laiton sur le boîtier pour réappliquer le lubrifiant