Motion
AW12

NTN
AW12

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 60 mm, D.E. 86 mm, diamètre de face 73 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI02288501
N° MFRAW12
Prix5.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AW12

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 60 mm, D.E. 86 mm, diamètre de face 73 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI02288501
N° MFRAW12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Visage Diamètre  
    73 mm
  • Tang Largeur  
    0.2756 po; 7.000 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN12
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359022384
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Nombre de Pinces  
    17
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    AW
  • CUP_NON
    4547359022384

Aperçu

Description du fabricant
AW12 RONDELLE DE VERROUILLAGE DE ROULEMENT