Motion
HB206D1

NTN
HB206D1

Boîtier de roulement de cintre - matériau en fonte, construction de boîtier solide, de la base à la ligne centrale de 64 mm, longueur totale de 103 mm
N° D’ARTICLE MI02288536
N° MFRHB206D1
Prix75.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HB206D1

Boîtier de roulement de cintre - matériau en fonte, construction de boîtier solide, de la base à la ligne centrale de 64 mm, longueur totale de 103 mm
N° D’ARTICLE MI02288536
N° MFRHB206D1
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
Prix75.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    64 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po, 30 mm
  • Longueur totale
    4.0625 po
  • Poids
    1.800 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359069082
  • Type de produit
    Boîtiers de roulement de suspension
  • CUP_NON
    4547359069082

Aperçu

Description du fabricant
HB206D1 BRG