Motion
NPC012RP

NTN
NPC012RP

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, diamètre 0.7500 po, diamètre extérieur 1.8504 po, largeur 1.2188 po, service standard
N° D’ARTICLE MI02288541
N° MFRNPC012RP
Prix40.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NPC012RP

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, diamètre 0.7500 po, diamètre extérieur 1.8504 po, largeur 1.2188 po, service standard
N° D’ARTICLE MI02288541
N° MFRNPC012RP
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
Prix40.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8465 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po
  • Largeur totale
    1.2205 po
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359491500
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359491500

Aperçu

Description du fabricant
NPC012RP