Motion
PFL205

NTN
PFL205

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, étampage, acier, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02288549
N° MFRPFL205
Prix24.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PFL205

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, étampage, acier, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02288549
N° MFRPFL205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.9844 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.2500 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po, 25 mm
  • Profondeur globale
    31 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    AEL205-013W3, AEL205-014W3, AEL205-015W3, AEL205-100W3, AS205-013, AS205-014, AS205-015, AS205-100, JEL205-013, JEL205-014, JEL205-015, JEL205-100
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Estampage
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359156003
  • Type de montage
    Bride à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    PFL
  • CUP_NON
    4547359156003

Aperçu

Description du fabricant
PFL205