Motion
1204K

NTN
1204K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 20 mm, DE 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02288566
N° MFR1204K
Prix89.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1204K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 20 mm, DE 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02288566
N° MFR1204K
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
Prix89.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.245 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1204K BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignable est un type d’ 1:12 alésage conique avec un alésage de 20 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm pour un roulement à billes auto-alignant.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204K
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359254808
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    585 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359254808

Aperçu

Description du fabricant
1204K BILLE BRG