Motion
1220

NTN
1220

Roulement à billes autoaligné - droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02288572
N° MFR1220
Prix921.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1220

Roulement à billes autoaligné - droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02288572
N° MFR1220
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
Prix921.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3386 po, 34.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    8.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1220 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    1220 Le roulement à billes à alignement automatique comprend un alésage droit de 100 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm, une largeur de 34 mm; convient aux machines à usage intensif.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1220
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359256130
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6700 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359256130

Aperçu

Description du fabricant
1220 BILLE BRG