Motion
2212

NTN
2212

Roulement à billes autoaligné - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02288586
N° MFR2212
Prix333.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2212

Roulement à billes autoaligné - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02288586
N° MFR2212
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
Prix333.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    2.352 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2212 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le modèle 2212 présente un alésage droit de 60 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 28 mm pour les machines moyennes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2212
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359518726
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2830 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359518726

Aperçu

Description du fabricant
2212 BILLE BRG