Motion
2214

NTN
2214

Roulement à billes autoaligné - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02288587
N° MFR2214
Prix486.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2214

Roulement à billes autoaligné - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02288587
N° MFR2214
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
Prix486.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po, 31.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    3.331 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2214 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 2214 a un alésage droit de 70 mm, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 31 mm pour les utilisations industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2214
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359518733
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3850 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359518733

Aperçu

Description du fabricant
2214 BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon