Motion
6014ZZNR

NTN
6014ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E 110 mm, largeur 20 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02288597
N° MFR6014ZZNR
Prix187.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6014ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E 110 mm, largeur 20 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02288597
N° MFR6014ZZNR
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
Prix187.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6014ZZNR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à gorge profonde a un alésage de 70 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 20 mm pour les rainures radiales et profondes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359549881
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9440 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6950 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359549881

Aperçu

Description du fabricant
6014ZZNR BILLE BRG